3 886,35 €/ Unitéhors TVA
4 702,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 150 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1.35 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 610 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |