3 886,35 €/ Unitéhors TVA
4 702,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 150 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1350 kN |
Charge statique | 2600 kN |
Vitesse limite | 610 rpm |
Limite de fatigue | 315 kN |
Poids | 39.34 kg |
B | 150 mm |
d | 200 mm |
D | 200 mm |
d1 | 243.5 mm |
D1 | 304 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |