Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045040-D-PP

  • ERIKS:13243277
  • Fabricant:4054369588514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 700,59 €/ Unitéhors TVA

4 477,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
150 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
1350 kN
Charge statique
2600 kN
Vitesse limite
610 rpm
Limite de fatigue
315 kN
Poids
39.4 kg
B
150 mm
d
200 mm
D
310 mm
d1
243.5 mm
D1
304 mm
Nombre de séries
Deux rangée