Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045038-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243276
Image 1
Ajouter à la liste

3 282,15 €/ Unitéhors TVA

3 971,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
136 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
1160 kN
Charge statique
2210 kN
Vitesse limite
660 rpm
Nombre de séries
Deux rangée