3 127,01 €/ Unitéhors TVA
3 783,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1.16 kN |
Charge statique | 2.21 kN |
Vitesse limite | 660 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |