2 650,63 €/ Unitéhors TVA
3 207,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1140 kN |
Charge statique | 2130 kN |
Vitesse limite | 680 rpm |
Limite de fatigue | 270 kN |
Poids | 29.16 kg |
B | 136 mm |
d | 180 mm |
D | 180 mm |
d1 | 218 mm |
D1 | 274 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |