2 523,89 €/ Unitéhors TVA
3 053,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1.14 kN |
Charge statique | 2.13 kN |
Vitesse limite | 680 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |