Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045034-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 056,27 €/ Unitéhors TVA

2 488,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
960 kN
Charge statique
1750 kN
Vitesse limite
740 rpm
Limite de fatigue
224 kN
Poids
21.968 kg
B
122 mm
d
170 mm
D
170 mm
d1
201 mm
D1
254 mm
Nombre de séries
Deux rangée