1 666,20 €/ Unitéhors TVA
2 016,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 109 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 740 kN |
Charge statique | 1360 kN |
Vitesse limite | 790 rpm |
Limite de fatigue | 176 kN |
Poids | 15.948 kg |
B | 109 mm |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
d1 | 189.5 mm |
D1 | 236 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |