Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045032-D-PP

  • ERIKS:13251222
  • Fabricant:4054369687033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 586,46 €/ Unitéhors TVA

1 919,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
1360 kN
Vitesse limite
790 rpm
Limite de fatigue
176 kN
Poids
15.978 kg
B
109 mm
d
160 mm
D
160 mm
d1
189 mm
D1
236 mm
Nombre de séries
Deux rangée