Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183551
Image 1
Ajouter à la liste

1 643,26 €/ Unitéhors TVA

1 988,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée