1 436,76 €/ Unitéhors TVA
1 738,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 710 kN |
Charge statique | 1260 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Limite de fatigue | 166 kN |
Poids | 12.76 kg |
B | 100 mm |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
d1 | 176 mm |
D1 | 221 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |