Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045030-D-PP

  • ERIKS:13243267
  • Fabricant:4054369585100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 369,02 €/ Unitéhors TVA

1 656,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
710 kN
Charge statique
1260 kN
Vitesse limite
850 rpm
Limite de fatigue
166 kN
Poids
12.78 kg
B
100 mm
d
150 mm
D
150 mm
d1
176 mm
D1
221 mm
Nombre de séries
Deux rangée