Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045028-D-PP

  • ERIKS:13243264
  • Fabricant:4054369709933
Image 1
Ajouter à la liste

1 180,00 €/ Unitéhors TVA

1 427,80 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
610 kN
Charge statique
1.1 kN
Vitesse limite
910 rpm
Nombre de séries
Deux rangée