Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045026-D-PP-C3

  • ERIKS:13560418
  • Fabricant:4054369701500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 065,28 €/ Unitéhors TVA

1 288,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
540 kN
Charge statique
960 kN
Vitesse limite
960 rpm
Limite de fatigue
130 kN
Poids
10.15 kg
B
95 mm
d
130 mm
D
200 mm
d1
157 mm
D1
196 mm
Nombre de séries
Deux rangée