Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045026-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183560
Image 1
Ajouter à la liste

1 279,42 €/ Unitéhors TVA

1 548,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée