1 118,80 €/ Unitéhors TVA
1 353,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 960 kN |
Vitesse limite | 960 rpm |
Limite de fatigue | 130 kN |
Poids | 10.45 kg |
B | 95 mm |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
d1 | 157 mm |
D1 | 196 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |