Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045024-D-PP-C3

  • ERIKS:12981585
  • Fabricant:4054364892760
Image 1
Ajouter à la liste

916,68 €/ Unitéhors TVA

1 109,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
740 kN
Vitesse limite
1090 rpm
Nombre de séries
Deux rangée