962,56 €/ Unitéhors TVA
1 164,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 410 kN |
Charge statique | 740 kN |
Vitesse limite | 1090 rpm |
Limite de fatigue | 101 kN |
Poids | 6.671 kg |
B | 80 mm |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
d1 | 141.5 mm |
D1 | 176 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |