Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045024-D-PP

  • ERIKS:12977777
  • Fabricant:4054364892753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

916,68 €/ Unitéhors TVA

1 109,18 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
740 kN
Vitesse limite
1090 rpm
Limite de fatigue
101 kN
Poids
6.697 kg
B
80 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
141 mm
D1
176 mm
Nombre de séries
Deux rangée