Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045022-D-PP-C3

  • ERIKS:13560417
  • Fabricant:4054369682465
Image 1
Ajouter à la liste

852,22 €/ Unitéhors TVA

1 031,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
680 kN
Vitesse limite
1170 rpm
Nombre de séries
Deux rangée