894,84 €/ Unitéhors TVA
1 082,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 395 kN |
Charge statique | 680 kN |
Vitesse limite | 1170 rpm |
Limite de fatigue | 96 kN |
Poids | 6.437 kg |
B | 80 mm |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
d1 | 132 mm |
D1 | 167 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |