Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045020-D-PP-C5-GA22

  • ERIKS:12981577
Image 1
Ajouter à la liste

729,84 €/ Unitéhors TVA

883,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
C5
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée