628,25 €/ Unitéhors TVA
760,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 550 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 79 kN |
Poids | 3.89 kg |
B | 67 mm |
d | 100 mm |
D | 100 mm |
d1 | 118 mm |
D1 | 147 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |