Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045020-D-PP

  • ERIKS:12971914
  • Fabricant:4054364897345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

598,74 €/ Unitéhors TVA

724,48 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
330 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Limite de fatigue
79 kN
Poids
3.74 kg
B
67 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
117.5 mm
D1
147 mm
Nombre de séries
Deux rangée