Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045019-D-PP

  • ERIKS:13251219
  • Fabricant:4054369696639
Image 1
Ajouter à la liste

571,42 €/ Unitéhors TVA

691,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
315 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse limite
1360 rpm
Nombre de séries
Deux rangée