Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045018-D-PP-C5-GA22

  • ERIKS:14183666
Image 1
Ajouter à la liste

565,96 €/ Unitéhors TVA

684,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
C5
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée