487,30 €/ Unitéhors TVA
589,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 510 kN |
Vitesse limite | 1410 rpm |
Limite de fatigue | 70 kN |
Poids | 3.554 kg |
B | 67 mm |
d | 90 mm |
D | 90 mm |
d1 | 109.5 mm |
D1 | 137 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |