Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045018-D-PP

  • ERIKS:13251215
  • Fabricant:4054369689044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

464,36 €/ Unitéhors TVA

561,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse limite
1410 rpm
Limite de fatigue
70 kN
Poids
3.57 kg
B
67 mm
d
90 mm
D
140 mm
d1
109.5 mm
D1
137 mm
Nombre de séries
Deux rangée