Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045017-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251213
  • Fabricant:4054369681888
Image 1
Ajouter à la liste

398,80 €/ Unitéhors TVA

482,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
219 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse limite
1510 rpm
Nombre de séries
Deux rangée