367,11 €/ Unitéhors TVA
444,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | C5 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 210 kN |
Charge statique | 340 kN |
Vitesse limite | 1620 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |