Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045016-D-PP

  • ERIKS:13251209
  • Fabricant:4054369725421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

343,62 €/ Unitéhors TVA

415,78 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
340 kN
Vitesse limite
1620 rpm
Limite de fatigue
46 kN
Poids
2.567 kg
B
60 mm
d
80 mm
D
125 mm
d1
97.5 mm
D1
122.1 mm
Nombre de séries
Deux rangée