Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045015-PP-2NR-C2

  • ERIKS:14177106
Image 1
Ajouter à la liste

330,51 €/ Unitéhors TVA

399,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
C2
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse limite
1740 rpm
Nombre de séries
Deux rangée