Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045015-PP

  • ERIKS:23195549
  • Fabricant:4012802071559
Image 1
Ajouter à la liste

294,99 €/ Unitéhors TVA

356,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse limite
1740 rpm
Limite de fatigue
42.5 kN
Poids
1.84 kg
B
54 mm
d
75 mm
D
115 mm
d1
90 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

497,87 €/ Unitéhors TVA

602,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026