Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045014-PP-C2

  • ERIKS:14177114
Image 1
Ajouter à la liste

294,46 €/ Unitéhors TVA

356,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
C2
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
175 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
1850 rpm
Nombre de séries
Deux rangée