Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045012-PP-C4

  • ERIKS:12981560
Image 1
Ajouter à la liste

211,96 €/ Unitéhors TVA

256,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
201 kN
Vitesse limite
2180 rpm
Nombre de séries
Deux rangée