Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045012-PP

  • ERIKS:23195546
  • Fabricant:4012802071498
Image 1
Ajouter à la liste

202,14 €/ Unitéhors TVA

244,59 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
201 kN
Vitesse limite
2180 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

484,50 €/ Unitéhors TVA

586,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026