Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045011-PP-C3

  • ERIKS:11835755
  • Fabricant:4012802726886
Image 1
Ajouter à la liste

183,02 €/ Unitéhors TVA

221,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
120 kN
Charge statique
186 kN
Vitesse limite
2340 rpm
Nombre de séries
Deux rangée