Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045011-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:14177101
Image 1
Ajouter à la liste

219,60 €/ Unitéhors TVA

265,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée