Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045010-PP-C3

  • ERIKS:11835752
  • Fabricant:4012802726411
Image 1
Ajouter à la liste

156,79 €/ Unitéhors TVA

189,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
151 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée