145,86 €/ Unitéhors TVA
176,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 97 kN |
Charge statique | 139 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 20.2 kN |
Poids | 0.69 kg |
B | 40 mm |
d | 45 mm |
D | 45 mm |
d1 | 57.5 mm |
D1 | 72.8 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
138,20 €/ Unitéhors TVA
167,22 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026