127,83 €/ Unitéhors TVA
154,67 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 38 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 111 kN |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |