Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045008-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:14177099
Image 1
Ajouter à la liste

152,97 €/ Unitéhors TVA

185,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée