Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045007-PP-C3

  • ERIKS:12981547
  • Fabricant:4012802135145
Image 1
Ajouter à la liste

115,80 €/ Unitéhors TVA

140,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
88 kN
Vitesse limite
3550 rpm
Nombre de séries
Deux rangée