Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045006-PP-2NR

  • ERIKS:12129881
  • Fabricant:4012802695304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,03 €/ Unitéhors TVA

125,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Limite de fatigue
9.7 kN
Poids
0.35 kg
B
34 mm
d
30 mm
D
30 mm
d1
41 mm
D1
53 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

99,10 €/ Unitéhors TVA

119,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026