Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045004-PP-2NR

  • ERIKS:24027636
  • Fabricant:4012802460957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,54 €/ Unitéhors TVA

96,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Limite de fatigue
7 kN
Poids
0.199 kg
B
30 mm
d
20 mm
D
42 mm
d1
31 mm
D1
40.2 mm
Nombre de séries
Deux rangée