Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04300-D-PP-2NR

  • ERIKS:14183567
Image 1
Ajouter à la liste

6 607,99 €/ Unitéhors TVA

7 995,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
2.25 kN
Vitesse limite
455 rpm
Nombre de séries
Deux rangée