Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04260-D-PP

  • ERIKS:13243252
  • Fabricant:4054369585247
Image 1
Ajouter à la liste

3 378,31 €/ Unitéhors TVA

4 087,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
1.99 kN
Vitesse limite
520 rpm
Nombre de séries
Deux rangée