Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04240-D-PP

  • ERIKS:13251208
  • Fabricant:4054369681932
Image 1
Ajouter à la liste

2 937,98 €/ Unitéhors TVA

3 554,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
1.7 kN
Vitesse limite
560 rpm
Nombre de séries
Deux rangée