Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04200-D-PP-RR-C5-GA22

  • ERIKS:14183035
Image 1
Ajouter à la liste

3 140,12 €/ Unitéhors TVA

3 799,55 €TVA incluse

Vendu par: 44Commande minimum: 44

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C5
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée